Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Bohrer zylindrischer Schaft multidirektional DIN 6535 HA, Diamant, ⌀ DC m7: 6,1-7,9mm

Artikel-Nr.: 122514 6,1-7,9

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 5×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Spitzenwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 6,01 mm - 7,99 mm
Beschichtung Diamant
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Ausführung 5×D
Toleranz Nenn-⌀ m7
Spitzenwinkel 90 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
⌀-Bereich (1/100-Abmessung) konfigurierbar 6,01 mm - 7,99 mm
Spannutenlänge Lc 53 mm
Gesamtlänge L 91 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub f in GFK CFK 0,11 mm/U
Schafttoleranz h6
Farbring schwarz
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122514 6,1-7,9
Herstellernummer 122514 6,1-7,9

Anwendertabelle

PMMA Acryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Graphit
N
340
Hybride
N
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit kristalliner Diamantbeschichtung sp3 der neuesten Generation, für die prozesssichere Bearbeitung von Faserverbundstoffen, GFK, CFK und Graphit. Mit 90°-Spitzenwinkel und Spezialgeometrie zur Vermeidung von Delamination.
Mit Führungsfase für multidirektionalen Faserverlauf.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Lieferbar in 1/100-Abmessungen gemäß Tabelle.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb