{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122500 8,06-X | |
Herstellernummer | 122500 8,06-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,06-Xmm |
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
143,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
119,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
100,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
83,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
153,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
128,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
157,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
131,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
152,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
127,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 135 Grad | 140 Grad | 135 Grad | 140 Grad | 135 Grad |