{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Inox | |
Nenn-⌀ DC | 9,7 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 32,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122491 9,7 | |
EAN / GTIN | 4067263008033 | |
Herstellernummer | 122491 9,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB 9,7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
55,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
73,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
114,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
52,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |