{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,6 mm | |
Beschichtung | TiAlSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 34,1 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122481 8,6 | |
EAN / GTIN | 4062406791186 | |
Herstellernummer | 122481 8,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 8,6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
100,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
114,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
52,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlSiN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Farbring | pink | grün | gelb | grün |
Nenn-⌀ DC | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 | 135 | 135 | 140 |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 |