{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-Bereich | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Ausführung | 4×D | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 42 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 60 mm | |
Gesamtlänge L | 107 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122475 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4067263140320 | |
Herstellernummer | 122475 12,06-X |