VHM-Hochleistungsbohrer Weldon DIN 6535 HB 3,7 mm

Artikel-Nr.: 122406 3,7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 3,7 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6537 K
    Ausführung 4×D
    Toleranz Nenn-⌀ m7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 140 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 14,5 mm
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Spannutenlänge Lc 20 mm
    Gesamtlänge L 62 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Schafttoleranz h6
    Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,07 mm/U
    Farbring blau
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122406 3,7
    EAN / GTIN 4045197424198
    Herstellernummer 122406 3,7

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    60
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG
    K
    70
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb