• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubstock mit Drehteller, 150 mm

Artikel-Nr.: 1224.150
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
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1224.150
EAN / GTIN 3148519276237
Herstellernummer 1224.150
L-Nummer L60130 8175

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubstöcke aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm².Große Auflagefläche der Prismenführung/beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher.Auswechselbare, parallele Backen. Hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc.Abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren
  • Härte 40/46 HRc
  • Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung
  • Betätigungsspindel brüniert

Merkmal:

  • A max [mm]: 200 B [mm]: 95 H [mm]: 205 H1 [mm]: 94 L [mm]: 460 L1[mm]: 154 L2[mm]: 60 L3[mm]: 91 Gewicht in Kilogramm: 18,88

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb