• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubstock mit Drehteller, 125 mm

Artikel-Nr.: 1224.125
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
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1224.125
EAN / GTIN 3148519276152
Herstellernummer 1224.125
L-Nummer L60130 7853

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubstöcke aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm².
  • Große Auflagefläche der Prismenführung/beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher.
  • Auswechselbare, parallele Backen.
  • Hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc.
  • Abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRc
  • Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung
  • Betätigungsspindel brüniert

Merkmal:

  • A max [mm]: 150
  • B [mm]: 75
  • H [mm]: 178
  • H1 [mm]: 83
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 127
  • L2 [mm]: 53
  • L3[mm]: 76
  • Gewicht in Kilogramm: 12,84

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb