• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubstock Spannweite max. 125 mm

Artikel-Nr.: 1224.100E
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
Produktart Rohrschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1224.100E
EAN / GTIN 3148519276404
Herstellernummer 1224.100E
L-Nummer L60130 9148

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubstock aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm²
  • Große Auflagefläche der Prismenführung/beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher
  • Auswechselbare, parallele Backen. Hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc
  • Abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRc
  • Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung
  • Betätigungsspindel brüniert

Merkmal:

  • A max. [mm]: 125
  • B [mm]: 63
  • H [mm]: 142
  • H1 [mm]: 74
  • L [mm]: 345
  • L1 [mm]: 104
  • L2 [mm]: 51
  • L3 [mm]: 70
  • Gewicht in Kilogramm: 8,67

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb