{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Inox | |
Nenn-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 41 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 65 mm | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,17 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122391 16 | |
EAN / GTIN | 4067263007241 | |
Herstellernummer | 122391 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
76,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
108,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
146,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
254,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
81,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
129,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
156,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | blau | ohne | grün | grün | grün | grün | rot |
Gesamtlänge L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Nenn-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |