{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Inox | |
Nenn-⌀ DC | 3,1 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 15,4 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122390 3,1 | |
EAN / GTIN | 4067263002819 | |
Herstellernummer | 122390 3,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,1mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
26,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
22,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | AlTiN | TiAlN |
Ausführung | 4×D | 4×D |
Farbring | blau | blau |
Nenn-⌀ DC | 3,1 mm | 3,1 mm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 15,4 mm | 15,4 mm |