• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Impact Verbindungsstück 1/4″-3/8″, mit Haltepin, DIN3121 Form E 22 mm

Artikel-Nr.: 12233A-P
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12233A-P
EAN / GTIN 4991644310029
Herstellernummer 12233A-P
L-Nummer L60050 3220

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 1/2″
D1: 3/8″
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 3/8″
Aussenvierkant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb