{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,7 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 29,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 41 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,45 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122306 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197751553 | |
Herstellernummer | 122306 7,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 7,7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
91,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
92,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
45,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
82,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farbring | gelb | grün | grün | pink |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 140 | 140 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spannutenlänge Lc | 41 | 41 | 41 | 34,05 |