• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUPRO MARTEGO mit Rechteckklinge 1792, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 1220019.17
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1220019.17
EAN / GTIN 4002632802683
Herstellernummer 1220019.17
L-Nummer L60170 862

Beschreibung

Beschreibung:

Für höchste Ansprüche. Mit Keramikklinge.
Ein Schneidwerkzeug, bei dem Funktion und Design Hand in Hand gehen? Das ist das SECUPRO MARTEGO, unser preisgekröntes Zangengriffmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug. Gewöhnen Sie sich in seiner Gegenwart an das Wörtchen „sehr“: Es ist sehr sicher, sehr robust, sehr ergonomisch, sehr vielseitig und sehr hochwertig verarbeitet. Die eingesetzte MARTOR-Keramikklinge ist zudem sehr scharf und sehr langlebig.
  • Basismaterial:
    Aluminium
  • Perfektes Handling
    Die Vorzüge des SECUPRO MARTEGO liegen in der Hand: der ergonomische Zangengriff, der Soft-Grip für einen besseren Halt und ein „voreingestellter″ Schnittwinkel, den Ihr Handgelenk als besonders angenehm empfindet.
  • Einfach sicher wechseln
    Wenn es mal so weit ist, tauschen Sie Ihre Klinge ohne zusätzliches Werkzeug aus. Klingenwechselknopf betätigen und den blauen Hebel ganz herausklappen – schon liegt die Klinge zum Wechseln bereit.
  • Alles im Griff
    Allen voran Aluminium. Das Metall trägt nicht nur zum außergewöhnlichen Design des SECUPRO MARTEGO bei. Es steigert auch seine Robustheit und wappnet den Griff für höchste Beanspruchungen.
  • Sicherung als Extraschutz
    Ihr SECUPRO MARTEGO begleitet Sie im Job auf Schnitt und Tritt? Das freut uns. Drücken Sie aber immer die blaue Sicherung, wenn Sie es mal nicht benötigen. So kann die Klinge nicht unbeabsichtigt herausfahren.
  • 4-fach nutzbare Klinge
    Die Qualitätsklinge können Sie mehrfach drehen und wenden, da sie über zwei Schneiden mit vier scharfen Kanten verfügt. Das rechnet sich! Die nicht zu große Schnitttiefe wiederum dient dem Schutz Ihrer Ware.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 2-lagig
    Klebeband
    Kunststoffumreifungen
    Rollenware abschwarten
  • Schneidanwendung:
    Klebeband öffnen
    Fensterschnitt
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
    Umreifungsband schneiden
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden

Merkmal:

  • Griff: Hebel
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Sehr hohe Sicherheit (SECUPRO)
  • Sicherheitstechnik II: Vollautomatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 9 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Kunststoffumreifungen, Klebeband, PVC-Bodenbelag, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Sackware, Textil
  • Schneidanwendung: Klebeband öffnen, Fensterschnitt, Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln, Umreifungsband schneiden, Wickel- oder Stretchfolien schneiden
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: nein
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Aluminium
  • Softgrip: ja
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 1792.25
  • Klingenaustrittslänge (max): 11, 5 mm
  • Optionale Klinge: 92.66, 60092.66, 192.66
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Rechteckklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 4-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): rost- und säuregeschützt
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb