• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen, Hartmetallbestückt 25-50 mm, 0,4 mm Klinge

Artikel-Nr.: 122-142-10
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122-142-10
EAN / GTIN 4946368847511
Herstellernummer 122-142-10
L-Nummer L40010 14122

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen erreicht schwer zugängliche Messstellen und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Klingenförmige Messflächen an Amboss und Spindel zur Messung von Nutdurchmessern von Wellen, Keilnuten und anderen schwer zugänglichen stellen. Nicht drehende Spindel.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 25 - 50
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±3 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inklusive Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Schlüssel

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb