• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen, Hartmetallmessflächen "3-4", 0,75 mm Klinge

Artikel-Nr.: 122-128-10
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122-128-10
Herstellernummer 122-128-10
L-Nummer L40010 14334

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen erreicht schwer zugängliche Messstellen und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Klingenförmige Messflächen an Amboss und Spindel zur Messung von Nutdurchmessern von Wellen, Keilnuten und anderen schwer zugänglichen stellen. Nicht drehende Spindel.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 3 - 4″
Genauigkeit: ±0,0002″
Skalenteilungswert: 0.0001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2.0E-4″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inklusive Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Schlüssel

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb