• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen, Hartmetallmessflächen 250-275 mm, 0,75 mm Klinge

Artikel-Nr.: 122-115-10
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122-115-10
EAN / GTIN 4946368847436
Herstellernummer 122-115-10
L-Nummer L40010 13828

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen erreicht schwer zugängliche Messstellen und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Klingenförmige Messflächen an Amboss und Spindel zur Messung von Nutdurchmessern von Wellen, Keilnuten und anderen schwer zugänglichen stellen. Nicht drehende Spindel.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 250 - 275
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±6 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Delivered: Including box, setting standards (2 pieces), adjustable stop (for models over 40″ range)
Mass: 12.6
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inklusive Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Schlüssel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb