• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen, Hartmetallmessflächen 125-150 mm, 0,75 mm Klinge

Artikel-Nr.: 122-106-10
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122-106-10
EAN / GTIN 4946368847368
Herstellernummer 122-106-10
L-Nummer L40010 13806

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschraube mit schmalen Messflächen erreicht schwer zugängliche Messstellen und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Klingenförmige Messflächen an Amboss und Spindel zur Messung von Nutdurchmessern von Wellen, Keilnuten und anderen schwer zugänglichen stellen. Nicht drehende Spindel.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 125 - 150
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±4 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Delivered: Including box, setting standards (2 or 4 pieces), adjustable stop (for models over 1,000 mm range)
Mass: 17.91
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inklusive Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Schlüssel

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb