• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eckrohrzange schwedisches Modell 2

Artikel-Nr.: 121A.2P
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 121A.2P
    EAN / GTIN 3148517028036
    Herstellernummer 121A.2P
    L-Nummer L60130 6938

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Körper aus hochwertigem Stahl geschmiedet
    • Spezialzahnung zum Greifen des Rohrs an 3 Punkten

    Merkmal:

    • A max. [″]: 2
    • A max. [mm]: 60
    • B [mm]: 39
    • E [mm]: 21
    • L [mm]: 600
    • max. Spannweite [mm]: 68
    • Gewicht in Kilogramm: 2,300

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb