• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eckrohrzange schwedisches Modell 1

Artikel-Nr.: 121A.1P
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 121A.1P
EAN / GTIN 3148517028463
Herstellernummer 121A.1P
L-Nummer L60130 6615

Beschreibung

Beschreibung:

  • Körper aus hochwertigem Stahl geschmiedet
  • Spezialzahnung zum Greifen des Rohrs an 3 Punkten

Merkmal:

  • A max. [″]: 1
  • A max. [mm]: 34
  • B [mm]: 22
  • E [mm]: 14
  • L [mm]: 345
  • max. Spannweite [mm]: 48
  • Gewicht in Kilogramm: 0,850

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb