• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4″ L.32mm

Artikel-Nr.: 12180026
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12180026
EAN / GTIN 4018754103850
Herstellernummer 12180026
L-Nummer L60010 145

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innensechskant 1/4″
  • DIN 3126 Form D 6,3/ ISO 1173 Form D 6,3
  • Innensechskant mit Ringdruckfeder
  • Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen

Merkmal:

  • d: 16,5 mm
  • Antriebsvierkant innen (mm): C 10 mm
  • Länge mm (L): 32 mm
  • Abtriebssechskant innen (mm): D 6,3 mm
  • Abtriebssechskant innen (Zoll): 1/4″
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 30 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb