• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT Master Steel MICRO VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 8×D 1,71-X mm

Artikel-Nr.: 121224 1,71-X

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    135,00 € / Stück
  • ab 10 Stück
    112,50 € / Stück
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 8×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Steel
    ⌀-Bereich 1,71 mm - 1,8 mm
    Beschichtung AlCrN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Ausführung 8×D
    Toleranz Nenn-⌀ h6
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 128 Grad
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung ja, mit 40 bar
    Zerspanungsstrategie HPC
    Pilotbohrer notwendig ja, Pilotbohrer
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 18 mm
    Gesamtlänge L 50 mm
    Schaft-⌀ Ds 3 mm
    Farbring grün
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 121224 1,71-X
    EAN / GTIN 4062406632427
    Herstellernummer 121224 1,71-X

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    50
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    60
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungs-Mikrobohrer für den universellen Materialeinsatz mit dem Schwerpunkt Stahlbearbeitung. Maximale Prozesssicherheit durch exakt aufeinander abgestimmte Werkzeuge des Gesamtsytems und verbreiterte Führungsfase. Bohren kleinster Durchmesser bis auf Maximaltiefe nach vorgelagerter Pilotbohrung. Optimaler Kompromiss aus Kerndurchmesser und Spanraumgröße für optimalen Späneabtransport - auch bei längerspanenden Materialien. Gesteigerte Zeitspanvolumina und Standzeiten führen zu einem wirtschaftlichen Bohrprozess, auch bei geringsten Bohrungsdurchmessern bei gleichzeitig großem L/D-Verhältnis.

    Hinweis:

    Zum prozesssicheren Einsatz der Mikrobohrer ab 8×D ist eine Pilotbohrung von mindestens 4×D mit dem Mikro-Pilotbohrer 121223 erforderlich. Bei vertikaler Bearbeitung und planer Werkstückoberfläche kann ab DC =⌀ 1 mm bis zu einer Länge von 12×D auf eine Pilotbohrung verzichtet werden. Bitte achten Sie stets auf Spänefreiheit der Pilotbohrung vor Einsatz des nachfolgenden Bohrwerkzeugs. Wir empfehlen das Setzen einer 90°-Senkung mit entsprechend geeignetem NC-Anbohrer, nach erfolgter Pilotbohrung. Bei kritischen Anwendungen (z. B. höchstmögliche Fertigungsgenauigkeit, minimale Gratbildung, reduzierter Kühlmitteldruck) Vorschub des Werkzeugs vor Materialein- und -austritt um 50% reduzieren. Langspanende Materialien erfordern im Bedarfsfall ein Entspänen in Schritten von jeweils 3×D mit einer minimalen Rückzugsbewegung auf Pilotbohrungstiefe. Bitte achten Sie auf geeignete Werkzeugspannmittel (Schrumpffutter, Hydrodehn-Spannfutter) mit einer Rundlaufgenauigkeit von weniger als 0,003 mm, einen ausreichend hohen Kühlmitteldruck (mindestens 30 bar), sowie eine ausreichend feine Filtration des Kühlmediums (DC <⌀ 2 mm mit Filter ≤ 0,010 mm ; DC <⌀ 3 mm Filter ≤ 0,020 mm). Das angegebene L/D-Verhältnis entspricht der minimal erreichbaren Bohrtiefe mit dem jeweiligen Mikrobohrer.
    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
    Lieferzeit: 10 Arbeitswochen
    Mindestbestellmenge: 5 Stück
    Kundenspezifische Sonderanfertigung: Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen. Über- und Unterlieferung von +/-10% (mind. 1 Stück) vorbehalten.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb