• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckringschlüssel offen 16 Z, 13 mm

Artikel-Nr.: 1211668
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1211668
EAN / GTIN 4002805877135
Herstellernummer 1211668

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
  • Belastbarkeit (max.): 34,0 N·m
  • Gesamtbreite [mm]: 27 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 35,5 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfbreite 2 [mm]: 23,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 12 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,14 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb