• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckringschlüssel offen 16 Z, 8 mm

Artikel-Nr.: 1211595
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1211595
EAN / GTIN 4002805877081
Herstellernummer 1211595

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
  • Belastbarkeit (max.): 6,5 N·m
  • Gesamtbreite [mm]: 27 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 31,5 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfbreite 2 [mm]: 15 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 8 mm
  • Nennbreite [mm]: 27 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb