• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckringschlüssel 16 Z, 13/16″

Artikel-Nr.: 1211463
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1211463
EAN / GTIN 4002805924198
Herstellernummer 1211463

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 28,5 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfbreite 2 [mm]: 28,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 13 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Nennbreite [mm]: 28,5 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,16 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb