GARANT Master Steel FEED VHM-NC-Anbohrer zylindrischer Schaft 155° DIN 6535 HA 12 mm

Artikel-Nr.: 121130 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Spitzenwinkel: 155
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schafttoleranz h6
    Nenn-⌀ DC 12 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Toleranz Nenn-⌀ h6
    Spitzenwinkel 155 Grad
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Anzahl Schneiden Z 3
    Innenkühlung nein
    Spannutenlänge Lc 17 mm
    Gesamtlänge L 102 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Anbohrtiefe 0,72 mm - 1,2 mm
    Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,22 mm/U
    Farbring ohne
    Serie Master Steel
    Produktart Anbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 121130 12
    EAN / GTIN 4045197887528
    Herstellernummer 121130 12

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    260
    Alu (kurzspanend)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    120
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    3-schneidiger NC-Anbohrer mit hoher Positioniergenauigkeit und speziellem Spitzenwinkel 155° für die GARANT Master Steel FEED Bohrer. Die branchenführende Technologie der Querschneide garantiert ein optimales Selbstzentrierverhalten und erlaubt auch das Anbohren auf unebenen Flächen.

    Hinweis:

    Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
    Form HB: mit Nr. 121130 + 129100 HB bestellen.
    Form HE: mit Nr. 121130 + 129100 HE bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb