• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Kurbel L.386,5mm

Artikel-Nr.: 12100010
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 12100010
    EAN / GTIN 4018754012749
    Herstellernummer 12100010
    L-Nummer L60010 2468

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Arbeitsradius 85 mm
    • DIN 3122/ISO 3315

    Merkmal:

    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
    • Länge mm (L): 386,5 mm
    • Gewicht: 385 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb