• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eckrohrzange funkenfrei Spannweite 50 mm

Artikel-Nr.: 120A.2PSR
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 120A.2PSR
EAN / GTIN 3148518747363
Herstellernummer 120A.2PSR
L-Nummer L60130 8356
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
  • Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM angegossene, antistatische Überzüge aus PVC, die jegliche Funkenbildung unterdrücken

Merkmal:

  • A [mm]: 50
  • L [mm]: 535
  • Gewicht in Gramm: 1755

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb