• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Quergriff Schraubendreher mit Kugelkopf und Seitenabtrieb für Innen-Sechskantschrauben

Artikel-Nr.: 1208.6 150
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1208.6 150
EAN / GTIN 7610733256600
Herstellernummer PB 1208.6-150
L-Nummer L60060 2698

Beschreibung

Beschreibung:

  • Quergriff Schraubendreher, mit Kugelkopf und Seitenabtrieb
  • für Innensechskant-Schrauben
  • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
  • Quergriff mit Seitenabtrieb, zum Aufbringen hoher Drehmomente
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Für Gewindestifte M: 12-14 mm
  • Für Metallschrauben M: 8 mm
  • Ganze Breite Quergriff: 117 mm
  • Ganze Länge beim Quergriffs: 200 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 6 mm
  • Klingenlänge: 125 mm
  • Klingenlänge beim Quergriff: 150 mm
  • Klingenlänge Seitenabtrieb: 20 mm
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb