• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vliesbogen 152x229mm C MEDIUM universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 120777
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifvlies-Pad

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 120777
    EAN / GTIN 9003171207774
    Herstellernummer 120777
    L-Nummer L50140 2044

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM Vliesbögen von Tyrolit bestechen mit längstmöglicher Standzeit dank ihrer Imprägnierung, wodurch sich das Schleifkorn auch im Inneren des Vlieses befindet. Egal ob Sie Schweißnähte reinigen, Rost entfernen, Lack bearbeiten oder Oberflächen polieren - wir bieten das passende Produkt für jede Anwendung. Zudem profitieren Sie als Anwender von der perfekten Anpassungsfähigkeit der Vliesbögen an die Oberfläche.

    Merkmal:

    • Form: VLIES Bogen
    • Werkstoffeignung: Stahl, Holz, Kunststoff / PVC, Edelstahl, Guss, Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : C MEDIUM
    • Abmessung (T x H): 152 x 229 mm
    • Stärke: 152 mm
    • Bohrung: 229 mm
    • Korngröße: 40
    • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

    Vorteil:

    • Maximale Lebensdauer dank 100%iger Imprägnierung - Korn befindet sich somit auch im Inneren des Schleifvlies
    • Verschiedene Spezifikationen ermöglichen das Reinigen von Schweißnähten bis hin zum Polieren von Oberflächen
    • Sehr flexible Bauweise – Vlies passt sich perfekt den Oberflächen an

    Verwendung:

    • Zum Reinigen und Bearbeiten von Oberflächen mit dem Schwingschleifer bzw. mit der Hand

    Empfehlung:

    • A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
    • A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
    • A SEHR FEIN / A ULTRA FEIN zum Finishen jeglicher Werkstücke
    • A GP – GRÜN zum schnellen All-Round Reinigen und Finishen

    Besonderheiten:
    • Höchste Standzeit
    • Perfekt für alle Oberflächen
    • Universell einsetzbar

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb