• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh jo_SWIFT blue-yellow Low ESD S1P, Größe 40

Artikel-Nr.: 12071-40
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Kunststoff
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Kunststoff
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 40
Farbe blau / gelb
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12071-40
EAN / GTIN 4035877936080
Herstellernummer 12071-40

Beschreibung

Beschreibung:

  • Textilmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
  • Metall- und lederfreie Ausstattung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb