• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Quergriff Schraubendreher für Innen-Sechskantschrauben

Artikel-Nr.: 1206.5 80
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1206.5 80
EAN / GTIN 7610733287451
Herstellernummer PB 1206.5-80
L-Nummer L60060 3111

Beschreibung

Beschreibung:

  • Quergriff Schraubendreher
  • für Innensechskant-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • ergonomischer Quergriff, hält das Handgelenk gerade und schont es
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Für Gewindestifte M: 10 mm
  • Für Metallschrauben M: 6 mm
  • Ganze Breite Quergriff: 73 mm
  • Ganze Länge beim Quergriffs: 117 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 5 mm
  • Klingenlänge: 55 mm
  • Klingenlänge beim Quergriff: 80 mm
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb