• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleitquergriff Schraubendreher Set für Innensechskant-Schrauben, in hochwertiger Kartonbox

Artikel-Nr.: 1204.Set 6 CBB
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1204.Set 6 CBB
EAN / GTIN 7610733280995
Herstellernummer PB 1204.Set 6 CBB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gleitquergriff Schraubendreher Set
  • für Innensechskant-Schrauben
  • schnelles Drehen und hohe Drehmomente, effizientes Arbeiten
  • präzise, massgenaue Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
  • Gleitgriff mit Mittel- und End-Arretierung, sichere, praktische Anwendung
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Innensechskant (mm): 2.5, 3, 4, 5, 6
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb