• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Vergrößerungsstück 690″ - L.68mm

Artikel-Nr.: 12030005
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
    Produktart Verbindungsteil

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 12030005
    EAN / GTIN 4018754286164
    Herstellernummer 12030005
    L-Nummer L60010 7114

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 3/8″ Innenvierkant zu 1/2″ Außenvierkant (10 x 12,5)
    • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
    • VDE isoliert bis 1000 V
    • DIN EN 60900
    • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

    Merkmal:

    • d: 22,6 mm
    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
    • Länge mm (L): 68 mm
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
    • Gewicht: 84 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb