• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Glasreinigerleiter Unterteil nivello-Traverse& clip-step R13 5 Stufen

Artikel-Nr.: 12017
auf Anfrage
Unbekannt
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
Stufenanzahl 5
Material Aluminium
Produktart Glasreinigerleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12017
EAN / GTIN 4031405120174
Herstellernummer 012017
L-Nummer L90110 1041

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Trittauflagen clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
  • Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 120 kg

Merkmal:

  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterlänge: 1590 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Obere Außenbreite: 364 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Traversenbreite: 900 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 900 mm
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb