• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ QuickRelease-Steckschlüsselverlängerung L.75mm

Artikel-Nr.: 12011503
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12011503
EAN / GTIN 4018754324606
Herstellernummer 12011503

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit versenktem Schnellwechsel-QR-Knopf
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • mit Kugelaretierung
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • d: 17 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • Gr.: 3
  • Länge mm (L): 75 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 70 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb