• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Wobble-Drive-Steckschlüsselverlängerung L.160mm

Artikel-Nr.: 12010009
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12010009
EAN / GTIN 4018754091133
Herstellernummer 12010009
L-Nummer L60010 1876

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwenkwinkel bis 15° nach jeder Seite
  • max. Belastung 80 N·m

Merkmal:

  • d: 17 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • Gr.: 6
  • Länge mm (L): 160 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 127 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb