• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüsselverlängerung L.455mm

Artikel-Nr.: 12010004
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12010004
EAN / GTIN 4018754012596
Herstellernummer 12010004
L-Nummer L60010 413

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 3123/ISO 3316

Merkmal:

  • d: 17 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • Gr.: 18
  • Länge mm (L): 455 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 345 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb