• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messeinsatz Kugel, M2,5x0,45, L=15 mm Länge, Rubin

Artikel-Nr.: 120051D
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 120051D
Herstellernummer 120051D

Beschreibung

Beschreibung:

Messeinsatz Kugel, M2,5x0,45
Messflächen mit Radius

Merkmal:

  • Funktionen: A: M2,5 x 0,45
  • A: M2,5x0,45mm
  • L: 15mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch
  • Material: Rubin
  • Typ: Kugelmessfläche
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb