• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschluessel-Einsatz 9 x 12 mm 16 mm

Artikel-Nr.: 12.16
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
Produktart Ringratschen-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12.16
EAN / GTIN 3148510928951
Herstellernummer 12.16
L-Nummer L60130 2583

Beschreibung

Beschreibung:

  • Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
  • Praktisch und sicher
  • Kann mit einer Hand verwendet werden
  • Verchromte Ausführung

Merkmal:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 26,5
  • E [mm]: 12,9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • Gewicht in Gramm: 54

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb