• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschluessel-Einsatz 9 x 12 mm 13 mm

Artikel-Nr.: 12.13
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
Produktart Ringratschen-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12.13
EAN / GTIN 3148510928807
Herstellernummer 12.13
L-Nummer L60130 5242

Beschreibung

Beschreibung:

  • Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
  • Praktisch und sicher
  • Kann mit einer Hand verwendet werden
  • Verchromte Ausführung

Merkmal:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 20
  • E [mm]: 12,1
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • Gewicht in Gramm: 40

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb