• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschluessel-Einsatz 9 x 12 mm 10 mm

Artikel-Nr.: 12.10
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
Produktart Ringratschen-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12.10
EAN / GTIN 3148510928654
Herstellernummer 12.10
L-Nummer L60130 5496

Beschreibung

Beschreibung:

  • Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
  • Praktisch und sicher
  • Kann mit einer Hand verwendet werden
  • Verchromte Ausführung

Merkmal:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 20
  • E [mm]: 7,9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • Gewicht in Gramm: 36

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb