• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1 Paar Ersatzmesser für 12 40 200

Artikel-Nr.: 12 49 01
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12 49 01
EAN / GTIN 4003773026679
Herstellernummer 12 49 01
L-Nummer L70010 235

Beschreibung

Beschreibung:

  • für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
  • passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
  • Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien
  • mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm²
  • leichtgängige Mechanik
  • Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar
  • geringes Gewicht

Merkmal:

  • AWG: 32 - 8

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb