• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 195 mm

Artikel-Nr.: 12 12 14
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12 12 14
EAN / GTIN 4003773077541
Herstellernummer 12 12 14
L-Nummer L70010 1431

Beschreibung

Beschreibung:

  • formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfernenden Isolierwerkstoffen aus PTFE, Silikon, Radox®, Kapton® und Gummi
  • auch mehrlagig
  • ein zweites Messerpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest
  • genau auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, auswechselbare Formmesser
  • mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit
  • Speziell für Kabel gemäß amerikanischer Spezifikation (AWG)

Merkmal:

  • AWG: 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile