• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange mit Formmessern mit Kunststoff-Griffhüllen schwarz lackiert 180 mm

Artikel-Nr.: 12 11 180
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 12 11 180
    EAN / GTIN 4003773000792
    Herstellernummer 12 11 180
    L-Nummer L70010 617

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • mit auswechselbaren Messern für vier (abgestimmt auf Durchmesser) oder sechs (abgestimmt auf Querschnitte) verschiedene Leiterquerschnitte
    • kein Beschädigen des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser, auch feindrähtige Litzen werden schonend abisoliert
    • Klemmbacken halten den Draht beim Abisolieren fest
    • mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit
    • eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück

    Merkmal:

    • Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 0,5 / 1,2 / 1,6 / 2mm
    • schwarz lackiert
    • mit Kunststoff-Griffhüllen

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb