Messer schräg für Bleche LILIPUT

Artikel-Nr.: 119750 LILIPUT
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HSS E-TiN
    Produktart Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 119750 LILIPUT
    EAN / GTIN 4033591019829
    Herstellernummer 22 010 132

    Beschreibung

    Verwendung:

    Für Stahlbleche bis 5 mm; V2A-Bleche bis 2,5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb