Messer gerade für Dichtungsmaterial LILIPUT

Artikel-Nr.: 119580 LILIPUT
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HSS E
    Produktart Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 119580 LILIPUT
    EAN / GTIN 4033591019843
    Herstellernummer 22 010 202

    Beschreibung

    Verwendung:

    Für Dichtungsmaterial, Gummi, Leder; Plexiglas bis 3 mm.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb