Messer schräg hartmetallbestückt für Bleche, HM, Typ: 00-00A

Artikel-Nr.: 119560 00-00A
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 119560 00-00A
EAN / GTIN 4033591019973
Herstellernummer 22 011 142

Beschreibung

Verwendung:

Für Stahlbleche bis 5 mm; V2A-Bleche bis 2,5 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb