• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennen von Rotierenden Werkzeugen 100x0,8x20 mm D 126 C100 B HM

Artikel-Nr.: 119395
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 119395
EAN / GTIN 9003171193954
Herstellernummer 119395

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Diamant-Trennscheibe von Tyrolit bietet Ihnen zahlreiche Vorteile bei der Bearbeitung von rotierenden Werkzeugen aus Hartmetall. Dank des innovativen Bindungssystems, in Kombination mit der passenden Kornqualität, können perfekte Schnittleistungen und höchste Standzeiten erreicht werden. Der äußerst kühle Schnitt dieser Werkzeuge führt zu präzisesten Ergebnissen und optimaler Verschleißfestigkeit, wodurch Ihre Fertigungsprozesse auf ein neues Leistungsniveau gehoben werden.

Merkmal:

  • Form: 1A1R
  • Korngröße: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: Hartmetall
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 0,8 - 5
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 0,8 x 20 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 0.8 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkzeug für: Stationäre Trennmaschinen

Vorteil:

  • Perfekte Schnittleistung dank innovativem Bindungssystem und passender Kornqualität

Verwendung:

  • Diamant-Hochleistungstrennscheibe für die Anwendung auf Hartmetall
  • Zum Nasstrennen auf stationären Maschinen

Empfehlung:

  • Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 50 m/s mit manuellem oder automatischem Vorschub

Besonderheiten:
  • Kühler Schnitt
  • Optimale Verschleißfestigkeit
  • Höchste Standzeiten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb