Kernbohrer HSS Schnitttiefe 25 mm 32 mm

Artikel-Nr.: 119010 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 32 mm
Schneidstoff HSS
Farbring ohne
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 119010 32
EAN / GTIN 4014586614397
Herstellernummer 63133319051

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

HSS-Kernbohrer mit hoher Standzeit und QuickIn-Aufnahme.
Gesamtlänge: 72 mm bei allen Bohrergrößen

Passend für:

FEIN Kernbohrmaschinen mit QuickIN-Aufnahme für schnellen, schlüssellosen Werkzeugwechsel. Mit Adapter auch für andere Fabrikate geeignet. Der Kernbohrer zerspant nur einen Materialring, dadurch ca. 40 % − 60 % Zeitersparnis.

Lieferumfang:

Ohne Zentrierstift.

Hinweis:

FEIN Kernbohrmaschinen siehe Nr. 076520/ 076524/ 076526 Gruppe 0 − Werkstattbedarf.
Bei Verwendung der Kernbohrer Nr. 119010 und 119000 wird der Zentrierstift Nr. 119019 benötigt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kernbohrer HSS Schnitttiefe 25 mm 32 mm

Kernbohrer HSS Schnitttiefe 25 mm 32 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
44,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
50,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
71,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
101,50 €
Beschichtung unbeschichtet TiAlN TiAlN
Farbring ohne ohne ohne ohne
Nenn-⌀ DC 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
Schneidstoff HSS HSS HSS HSS
Produktart Lochschneider Lochschneider Lochschneider Lochschneider
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb